MARUTO(大久保製作所)
MARUTO(大久保製作所)の 輪行バック・収納
ツアーバッグSE(ロード・MTB兼用輪行袋)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36795193
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
前後車輪を外してコンパクトに収納するタイプです。
省スペースで出し入れが可能なキンチャクタイプです。
携帯時はボトルケージにピッタリ収まります。
用途
ロード・MTB兼用
付属品
ショルダーベルト、ヒモ
材質
ポリエステル210D
寸法(mm)
1210×1070×280
色
ブラック
アズワン品番
64-9549-63