使用例

HACCPER 300 オールステンレス袋キャリー <ステンレス304>

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36795283 品番 HS1-372
参考基準価格(税別)¥135,300 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

粉袋を直接地面に置かずキャリーにのせて保管・移動をするため、大変衛生的で便利です。
前後ストッパーが逆になっているので、粉袋を滑らせて出し入れが出来ます。
HACCP基準クリアの床下から30cm以上の高さのある袋キャリーです。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、粉袋を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合粉袋 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ステンレス304 材質(車輪)ナイロン 寸法(mm)255(226)×447(441)×800(301) 仕様1袋用 高さ(mm)800 キャスターステンレスキャスターナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:ステンレス、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 内寸法(mm)226×441×301 本体寸法(縦×横×高さHmm)255×447×800 高さ内寸(mm)301 材質(ハンドル)ステンレス304 内寸法(縦×横×高さ)(mm)226×441×301 特性水の跳ね返りを避ける30cm以上の高さ、ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

オールステンレス袋キャリー紹介動画
おもたい袋を衛生的に管理・移動をラクに、作業効率アップ、働きやすくなる台車!HACCPER300袋キャリー【株式会社エム・あい】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする