※使用例・本体
エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
アルミ製生樽台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36795439
品番
247-122
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
生ビール樽の保管、移動にアルミ製で軽く(2.78kg)て丈夫。
用途
厨房、飲食店、工場等、ビール生樽を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合
ビール生樽
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
アルミ
材質(車輪)
ナイロン
寸法(mm)
Φ329(内寸)×144
高さ(mm)
144
適合内径(Φmm)
320
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)
キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
特性
軽い、丈夫
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません