※使用例
エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
SMCC 正角広口瓶 コック付用スタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36795798
品番
CC4-246
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ステンレス304製で大変丈夫です。
容器を床面に置かないので衛生的で便利です。キャスター付なので、重たい容器も楽に移動が出来ます。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、広口瓶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合
正角広口瓶
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
ステンレス304
材質(車輪)
ナイロン
仕様
HR-20K
寸法(mm)
290(240)×261(250)×745(80)
高さ(mm)
380
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)
キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
内寸法(mm)
265×265×363
本体寸法(縦×横×高さHmm)
271×271×390
高さ内寸(mm)
290
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
265×265×363
特性
ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません