※使用例

CC7-374 SGMC ポリ平角缶広口 コック付用スタンド エム・あい 36795807 CC7-374 SGMC ポリ平角缶広口 コック付用スタンド エム・あい 36795807

SGMC ポリ平角缶広口 コック付用スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36795807 品番CC7-374
参考基準価格(税別)¥58,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ステンレス304製で大変丈夫です。
容器を床面に置かないので衛生的で便利です。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、広口瓶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合ポリ平角缶広口 コック付 材質(本体)ステンレス304 仕様GR20 寸法(mm)270(195)×382(370)×450(360) 高さ(mm)745 内寸法(mm)195×370×290 本体寸法(縦×横×高さHmm)270×382×380 高さ内寸(mm)86 内寸法(縦×横×高さ)(mm)195×370×290 特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする