エム・あい
エム・あいの 手洗い・うがい・手指消毒
エム・あいの 手洗い評価用品
ステンレス手洗台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
2ケ
注文コード
36795886
品番
650-802
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス304製なので大変丈夫で衛生的です。移動が出来るので食品工場や医療現場等手洗いによる衛生管理に最適です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、手洗台を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)
750×355×770
素材
ステンレス304
キャスター
Φ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー無
仕様
2ケ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません