エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
ステンレス製 BIC用スタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36795913
品番
S32-300
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
スタンドに乗せるのことで、床下に容器を置かず、大変衛生的です。
キャスター付なので、バッグインボックスの移動・保管に便利です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合
バッグインコンテナー20L用
材質(本体)
ステンレス304
仕様
S BIC No.20
寸法(mm)
317(311)×317(311)k×325
高さ(mm)
325
本体寸法(縦×横×高さHmm)
317×317×325
特性
ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません