エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
ステンレス製 バッグインボックス用スタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36795929
品番
S32-112
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
スタンドに乗せるのことで、床下に容器を置かず、大変衛生的です。
キャスター付なので、バッグインボックスの移動・保管に便利です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、バッグインボックスを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合
バッグインボックス10L用
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
ステンレス304
材質(車輪)
ナイロン
仕様
S No.10
寸法(mm)
271(265)×271(265)×388
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません