S69-112 ガード付ステンレス三角台車 エム・あい 36795956

※使用例

S69-112 ガード付ステンレス三角台車 エム・あい 36795956 S69-112 ガード付ステンレス三角台車 エム・あい 36795956

ガード付ステンレス三角台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36795956 品番S69-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス三角台車にガードをつけ、より安定性を高め、移動をさらに楽にしました。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様ペール用 GSIC-60 材質ステンレス304 寸法(mm)Φ400(内寸)×290(80) キャスターΦ50、ナイロン・ゴム、自在車3ケ、ストッパー2ケ付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする