※使用例
エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
ガード付ステンレス三角台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36795974
品番
S68-822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス三角台車にガードをつけ、より安定性を高め、移動をさらに楽にしました。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
ペール用 GSIC-90
材質
ステンレス304
寸法(mm)
Φ470(内寸)×390(80)
キャスター
Φ50、ナイロン・ゴム、自在車3ケ、ストッパー2ケ付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません