ネオスチール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36796085 品番 01052
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)355 材質(柄部)スチール 主な用途仮枠作業 サイズ中 すべり止 仕様カラーパイプ柄かりわく鎚 頭の全長(mm)134 質量(g)620 全質量(g)620
注意
※色の指定はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36796112
2023-06-08
用途:
釘打ち作業
製造業

使用していた製品のグリップが劣化して使い辛くなっていたので交換品として購入。
軽くて負担も少なく良い感じです。

対象商品:
36796112
2019-10-10
用途:
園芸機械のメンテ時
その他業種

軽くグリップがすべらずつかいやすい、又、先が広がっているので、当てやすい。

対象商品:
36796112
2017-12-18
用途:
型枠等

軽くてたたきやすいです。樹脂の柄が好きじゃないので、探してました。

対象商品:
10257807
2011-04-22
用途:
釘を打つのに使います。

たたきやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする