オールステンレス袋キャリー 2袋用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36796157 品番S11-382
参考基準価格(税別)¥102,600 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

粉袋を直接地面に置かずキャリーにのせて保管・移動をするため、大変衛生的で便利です。
前後ストッパーが逆になっているので、粉袋を滑らせて出し入れが出来ます。
HACCP基準クリアの床下から30cm以上の高さのある袋キャリーです。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、粉袋を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
適合粉袋 車輪径(Φmm)50 材質(本体)ステンレス304 材質(車輪)ナイロン 寸法(mm)450×510×620(115) キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする