東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の プレート式キャスター
東信製作所の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) ウレタン巻車輪
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36796164
品番
KT125-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
120
取付高(mm)
149
材質(車輪)
ナイロン・ウレタン巻
材質(本体)
ナイロン
仕様
ストッパー無
形状
自在車
車輪幅(mm)
69
ストッパー
なし
外形寸法B(mm)
96×70
偏芯C(mm)
40.5
旋回半径A(mm)
103
内寸b(mm)
74×45
取付穴径P(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪