エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
SMC バッグインコンテナー台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36796218
品番
S22-112
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
ステンレス304
材質(車輪)
ナイロン
仕様
#20用
材質
キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
寸法(mm)
328(320)×328(320)×116(86)
高さ(mm)
116
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
内寸法(mm)
320×320×86
本体寸法(縦×横×高さHmm)
328×328×116
高さ内寸(mm)
86
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
320×320×86
特性
ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません