※使用例
エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
アルミアングルキャリー 一斗缶用台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36796279
品番
A61-212
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。
重たい一斗缶の移動・保管が楽です。
人気商品です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様
2缶用
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
510(500)×253(245)×134(108)
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
床面高さ(mm)
108
荷台寸法(mm)
245×500
荷台寸法(幅)(mm)
500
荷台寸法(奥行)(mm)
245
材質(荷台)
アルミ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません