※使用例

アルミアングルキャリー 一斗缶用台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 仕様補強付 4缶用 注文コード36796297 品番A61-214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,100
この商品はキャスター・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。
重たい一斗缶の移動・保管が楽です。
人気商品です。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様補強付 4缶用 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)506(500)×513(500)×134(108) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 床面高さ(mm)108 荷台寸法(mm)500×500 荷台寸法(幅)(mm)500 荷台寸法(奥行)(mm)500 材質(荷台)アルミ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36796297 A61-214 63030705 A61-214 アルミアングルキャリー 一斗缶用台車 エム・あい アルミアングルキャリー 一斗缶用台車 エム・あい 1台 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする