A61-218 アルミアングルキャリー 一斗缶用台車 エム・あい 36796315

※使用例

A61-218 アルミアングルキャリー 一斗缶用台車 エム・あい 36796315 A61-218 アルミアングルキャリー 一斗缶用台車 エム・あい 36796315

アルミアングルキャリー 一斗缶用台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 仕様補強付 8缶用 注文コード36796315 品番A61-218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品はキャスター・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。
重たい一斗缶の移動・保管が楽です。
人気商品です。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様補強付 8缶用 材質ステンレス304 寸法(mm)996(990)×513(500)×134(108) キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする