スマートリペアー(緊急パンク修理キット)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36796331 品番50036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

タイヤを外すことなくパンク修理可能
作業はいたって簡単
緑色のSLIMEをタイヤに注入しコンプレッサーで空気を充填するだけ。注入したSLIMEが遠心力でタイヤ内部に広がりパンク箇所を直します。
SLIMEは簡単に水洗い可能です。流した溶剤は無公害。
従来のスプレータイプのパンク修理剤は、一旦パンク修理に使用すると白濁したゴムがタイヤ内部に張り付き、容易に液剤を落とす事が出来ませんが、SLIMEは簡単に水洗い可能です。
カスタマイズオーディオでトランクをスピーカやアンプで埋めているユーザーにも最適です。
優れた品質
欧米のカーメーカー(FIAT・フェラーリなど)に純正採用。

セット内容タイヤシーラント(パンク防止剤) 473mL×1本、ゲージ付エアーコンプレッサー×1台、バルブツール類 使用の目安乗用車タイヤ1本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:657

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36796331
2022-08-04
用途:
メンテナンス

自動車の応急メンテのため購入。古い車のためスペアタイヤ仕様ですがスペアタイヤを外し今回購入のタイプにしました。あくまで緊急用に購入です。

2人が参考にしています
対象商品:
36796331
2016-01-20
用途:
安心

車に車載しておりますが、パンク等を考えれば安心して走行できます。また、シンプルで場所を選ばないコンパクトさが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
36796331
2015-08-20
用途:
車検対応品として
サービス業

ランフラットタイヤ→通常ラジアルタイヤにしたため車検対応として購入しました。有効期限が心配でしたが?8/17購入で2020,1/15までOK。これだと2回十分に車検が通せます。スペアタイヤは重量が30kg→これは2kgほど。燃費も向上します。もしこれがないとわざわざ純正ホイールタイヤ(RFT)に交換するハメになる為、重い4本のAWタイヤを持ち込む面倒や交換工賃を考えればコスパは良い。有効期限が切れたらslimeジェル(ペットボトル1200〜1700円)だけ交換すればまた4年半Ok!パンク時の用途だけでなく、いざとなればコンプレッサーで出先でも車のシガーから電源を取り空気圧計を見ながら空気圧の調整ができる。帰宅後DIYでジャッキでパンク修理したいなら修理キットを合わせて購入すればベスト!もし釘などパンク箇所がすぐ分かるなら、現場でこれを使わず(ジェルを入れず)にいきなりコンプレッサーで空気を入れて釘を引き抜きパンク修理キット(別途商品/プラグ式の完全修理キット¥1500-程であり)でダイレクトに直してしまう方法もありです。そうすればジェルを入れて汚れてしまったタイヤの洗浄や交換修理も不要となり、ジェル自体を無駄にしなくて済む。いろいろな用途に使えるという事です。

14人が参考にしています
対象商品:
36796331
2015-10-23
用途:
万が一

出先でパンクした際に 予備に コンプレッサーは、空気充填に使えるかなと
車載してます。
子のパンク修理剤を充填すると 次のタイヤ交換時 タイヤ外時こぼれ落ち 大変なことになります。

2人が参考にしています
対象商品:
36796331
2015-01-12
用途:
パンク時
カワサキ商店 様

いざという時の為に購入

1人が参考にしています
対象商品:
36796331
2013-11-27
用途:
車載用

ランフラット車のラジアルタイヤ化に伴うスペアタイヤ変わりに良し

1人が参考にしています
対象商品:
36796331
2013-02-08
用途:
中古車、ランフラットタイヤ装着車の冬タイヤ使用時に装備します。
河守モータース 様

使用したことはないので作業性はわかりませんが、仕様後の後処理が簡単ということで、購入しました。
収納しやすい形にまとめてありますが、もう少し小さい方が良いように思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする