ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS安全表示ステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
文字内容
危険表示
注文コード
36796916
品番
AS-19M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
文字内容
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
JIS安全表示を貼りやすいステッカーに。配管系取扱いの能率向上に効果的。
文字内容
危険表示
材質
アルミ
トラスコ品番
745-6662
寸法(mm)
60×60
色
黄赤×黒
厚さ(mm)
0.12
色(マンセル値)
黄赤/2.5YR 6/14 黒/N1