ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS安全表示ステッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
36796934
品番
AS-20SS
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
JIS安全表示を貼りやすいステッカーに。配管系取扱いの能率向上に効果的。
文字内容
消火表示
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
トラスコ品番
745-7006
寸法(mm)
30×30
色
赤×白
厚さ(mm)
0.12
質量(g)
4
色(マンセル値)
赤/7.5R 4/15 白/N9.5