ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS安全表示ステッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
36797004
品番
AS-21L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
JIS安全表示を貼りやすいステッカーに。配管系取扱いの能率向上に効果的。
文字内容
放射能表示
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
トラスコ品番
745-7014
寸法(mm)
80×80
色
赤紫×黄
厚さ(mm)
0.12
質量(g)
30
色(マンセル値)
赤紫/2.5RP 4/12 黄/2.5Y 8/14