曜日別特売
813-01 指名標識 ユニット 36797013

指名標識

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
文字内容火元取締 責任者
火元取締 責任者
火元責任者
取扱責任者
運転責任者
作業主任者
責任者
管理責任者
防火責任者
火元取扱 責任者
防火管理者
ロボット管理責任者
フォークリフト 管理責任者
電気取扱 責任者
衛生管理者
レーザ機器 管理者
安全衛生 推進者
安全運転 管理者
たい積粉じん 清掃責任者
保護具着用 管理責任者
検査・点検 責任者
火元取扱責任者
火元取締責任者
電気取扱責任者
材質再生ポリプロピレン
内容量1枚注文コード36797013品番813-01
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

責任者名を正副明確に表示する為、各種素材で対応!

文字内容火元取締 責任者取付穴数2寸法(mm)360×120厚さ(mm)1.2質量(g/組)52トラスコ品番742-5686材質再生ポリプロピレン質量(g)50取付方式穴上下2エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09160636
2021-06-21
用途: 機械メンテナンス作業
製造業

シールの剥離紙が非常にはがしにくく、イライラする。

対象商品 : 09160654
2019-07-01
用途: 各作業場に掲示
製造業

価格も安く、正副分かれていて見やすいので満足です。

対象商品 : 36797022
2017-01-05
用途: 喫煙所、配線の多い作業場
製造業

標識が比較的大きめで、正・副を併記できるので便利です。

対象商品 : 36797162
2014-09-25
用途: 現場表示
株式会社ミエセイカ

もっと小さいと思ったら、すごく大きくて立派なものでした。 大満足

対象商品 : 36797022
2014-07-22
用途: 火元責任者の交代に伴い貼りかえる

同じ商品が、どこよりも安く購入できたのが良かった。 商品はしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする