メイン画像

指名標識

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36797117 品番 813-15
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

責任者名を正副明確に表示する為、各種素材で対応!

文字内容責任者 取付穴数2 寸法(mm)360×120 厚さ(mm)1.2 質量(g/組)52 トラスコ品番742-5732 材質再生ポリプロピレン 質量(g)50 取付方式穴上下2 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09160636
2021-06-21
用途:
機械メンテナンス作業
製造業

シールの剥離紙が非常にはがしにくく、イライラする。

対象商品:
09160654
2019-07-01
用途:
各作業場に掲示
製造業

価格も安く、正副分かれていて見やすいので満足です。

対象商品:
36797022
2017-01-05
用途:
喫煙所、配線の多い作業場
製造業

標識が比較的大きめで、正・副を併記できるので便利です。

対象商品:
36797162
2014-09-25
用途:
現場表示
株式会社ミエセイカ 様

もっと小さいと思ったら、すごく大きくて立派なものでした。 大満足

対象商品:
36797022
2014-07-22
用途:
火元責任者の交代に伴い貼りかえる

同じ商品が、どこよりも安く購入できたのが良かった。 商品はしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする