ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの 危険物標識
危険物標識 縦型(鉄板)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36797257
品番
828-05
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
縦型標識
文字内容
注水厳禁
取付方式
穴4スミ
材質
鉄板(明治山・4mmΦ穴4スミ)
トラスコ品番
743-1121
寸法(mm)
600×300
質量(g)
720