曜日別特売
830-01 危険物標識 縦型(エコボード) ユニット 36797476

 

830-01 危険物標識 縦型(エコボード) ユニット 36797476
830-01 危険物標識 縦型(エコボード) ユニット 36797476

危険物標識 縦型(エコボード)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容火気厳禁トラスコ品番371-7551注文コード36797476品番830-01
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

縦型標識

モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容火気厳禁取付穴数4寸法(mm)600×300質量(g)200材質再生ポリプロピレントラスコ品番371-7551厚さ(mm)1.2取付方式穴4スミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36797485
2022-06-07
用途: 牧場で家畜の敷料用木くずの保管場所に設置
農・林・水産業

消防署の点検で「消火器の更新と、特定危険物や火気注意といった標識が必要です」と指導を受けて、掲示用に購入しました
遠くからでも「火の取り扱いに注意」と言われているかの様に目立ちます

対象商品 : 36797704
2022-02-21
用途: 場内掲示用
サービス業

既存の標識が損傷したので購入した。メーカー品なので特に不満無し。

1が参考にしています
対象商品 : 36797485
2020-05-16
用途: 消防設備メンテナンス
建設業・工事業

少量危険物タンクに使いました。
つくりもしっかりしていてコスパいいです。

対象商品 : 36797476
2017-01-30
用途: 店舗掲示用
有限会社 石川石油店電気・ガス・熱供給・水道業

今まではスチール製を使用していましたが今回初めてエコボードを採用しました。しっかりした作りで良かったです。経年劣化の点でスチールに比べてどうなのか楽しみです。

対象商品 : 36797476
2017-07-14
用途: 指定可燃物保管所での掲示用
運輸・通信業

非常に目立ちやすい大きさで屋外の取り付けも容易にできた。

対象商品 : 36797476
2014-11-14
用途: 危険物取扱いにつき、 商品搬入者に火気禁止注意喚起の為

以前は、鉄板の標識を使用していましたが、今回エコボードに変えてみました
こちらの方が目立つ気がします。不燃性かどうか疑問は残りますが、まあ火事を起こしてからでは遅いので、日差しに対しての耐久性が気になります。何年使用できるか試してみます。
鉄板は、錆び、文字の色落ちで二年持つかどうかです。

対象商品 : 36797476
2014-06-12
用途: 灯油タンクの設置場所
株式会社北海技研工業

軽量で扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする