ダイヤフラム組立

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36797747 品番AD11-20A-H-D-KIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
管接続口径3/4 ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc 適合機種AD-20A 種別部品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする