M0503N7C ラバーライト 7LED モノタロウ 36798912 M0503N7C ラバーライト 7LED モノタロウ 36798912 M0503N7C ラバーライト 7LED モノタロウ 36798912

ラバーライト 7LED

(170件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36798912 品番M0503N7C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。
LEDライトなので熱も少なく省電力です。

使用電池単1形乾電池×2本(電池別売) 全長(mm)197 用途製造ライン、工事現場などに 直径(Φmm)68 材質(本体)ラバー 質量(g)約190(電池含まず) グリップ径(Φmm)45 全光束(Lm)28 使用電球LED 電球の種類LED
注意
※LED球は交換できません。
※電池は付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36798912 M0503N7C 36187803 DOP-LR303 LEDラバーライト ELPA LEDラバーライト ELPA 1本 929 税込1,022 ナショナルブランドの類似品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 170
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
停電時に各自様に
建設業・工事業

手頃なサイズで光量もあり直ぐに補充できる電池式が災害時には良いかと

対象商品:
36798912
2025-09-14
用途:
常備品
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

直ぐに使える所に置いています。
電池もモノタロウで揃えています!

2025-10-23
用途:
一般作業時

暗い。安いけどLEDとは思えないくらい灯が遠くに届かない。停電時には使える。
従来の非LED懐中電灯とあまり変わらないくらいの明るさです。電池切れや球切れとかはもしかしたらマシなのかもしれません。

2025-10-10
用途:
重い、その割に暗い
松田精工 様

電池が重いのに暗い 懐中電灯として不満が残る ダメダメ商品

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
36798912
2025-06-02
用途:
工事の暗い所用
建設業・工事業

ラバーライトって言う位だからモロ、ラバー耐久性が心配だけど、安いし大事に使います。明るさは問題なし

対象商品:
36798912
2025-06-14
用途:
夜間の緊急作業用にトラックに積載

肝心な時に点灯しない。構造が簡単なのでばらして修理しながら使ってます。衝撃に弱いのかプラス側の接触不良になります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-02-07
用途:
夜間作業
有限会社ナショナルマーク 様 (サービス業)

軽くて使いやすい。電池も長持ちするようなので満足しております。

2024-11-21
用途:
非常時停電時に備えて用意

手ごろな価格で、明るさ、操作性など、実用に供する性能だと思います。防水性能があるのも好ましいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
1人が参考にしています
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする