曜日別特売
- 梱包用厚手OPPテープ 清和産業 36799314

- 梱包用厚手OPPテープ 清和産業 36799314
- 梱包用厚手OPPテープ 清和産業 36799314

梱包用厚手OPPテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード36799314品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

アクリル系粘着剤を使用しています。

用途重梱包透明テープ幅(mm)48テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09基材OPP粘着剤アクリル系粘着力2.66N/10mm質量(g)約245タイプテープのみ伸度(%)162基材厚さ(mm)0.055タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5保持力(mm/h)0.1テープ厚さ(μm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36799314
2012-05-24
用途: 梱包作業

普段から厚手のテープを使っていて、
これも「厚手」ということで試しに購入。
かなり厚みがあるテープなので作業しやすい。
この厚みでこの値段だと安いほうだと思うが、
やはり普段使っている0.06ミリ厚で1個¥136のテープで我慢しようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする