リンレイテープ
クラフトテープ#207
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1巻
1箱(50巻)
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
36799332
品番
207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
無溶材ホットメルト粘着剤を塗布した環境に優しい製品です。
巻き芯には再生紙を使用しています。
国産のクルパック加工紙を使用しております。
モノタロウではこんなお得な商品も!
クラフトテープ
モノタロウ
¥
189
¥
208
税込
用途
軽~中梱包
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14(特性値)
基材
クラフト紙
種類
ラミネートタイプ
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
8.00(特性値)N/25mm、3.2N/10mm
主な用途
梱包用
伸度(%)
8
タック(ボールNo.)
28
保持力(mm)
0.5以下
巻戻し力(N/10mm)
0.5以下
引張強度(N/25mm)
113.6
引張強度(N/10mm)
45.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。