フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の スカート オフィスウェア
バックアップウエスト セミタイトスカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36800425
品番
FS45749
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
5号
ウエスト(cm)
59
ヒップ(cm)
93
総丈(cm)
(前)53.5
混率(%)
ポリエステル55、毛45
生地
ファインプレーン
色番
9
仕様
サイドポケット、らくらく感使用、すべり止めテープ付、バックアップウエスト、手洗い可
種別
スカート
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。