曜日別特売
FS45791 バックアップウエスト プリーツスカート フォーク(Nuovo) 36800617

FS45791 バックアップウエスト プリーツスカート フォーク(Nuovo) 36800617
FS45791 バックアップウエスト プリーツスカート フォーク(Nuovo) 36800617
FS45791 バックアップウエスト プリーツスカート フォーク(Nuovo) 36800617

バックアップウエスト プリーツスカート

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可メーカー直送4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ11号
ウエスト(cm)69
ヒップ(cm)96
内容量1枚注文コード36800617品番FS45791
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ネイビーサイズ11号ウエスト(cm)69ヒップ(cm)96総丈(cm)(前)55.5混率(%)ポリエステル100生地ストレッチカルゼ色番7仕様ラクラク感使用、すべり止めテープ付、バックアップウエスト、右脇ポケット、左脇ファスナー、手洗い可種別スカート性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36800653
2024-07-01
用途: 事務所内事務作業
製造業

事務をしている女性の事務服を3~4年交換していないので上下共にと相談をしましたが、
上はすっかりポロシャツで慣れてしまって楽なので個のままで良いとのこと、
下のスカートだけでとの話しになり、サイズの尋ねるのは失礼なので、自分で頼んで
貰いました、手入れがしやすそうで良いと言っていました。
コロナの影響ですっかり簡易癖が付いてしまって楽な方へ流されているのは、良いことなのか
どうかわかりません。(でも19号とは・・・でかいと思っていたがこれ程とは、侮れない)

対象商品 : 36800583
2023-10-16
用途: 普段使い
その他業種

工具の専門店だとばかり思っていましたが、サイズがきちんと明記された商品で、安心して購入することができました。また、リピートしたいです。

対象商品 : 36800617
2015-10-08
用途: 事務員の制服

事務員さんは、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする