フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ボトムス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の スカート オフィスウェア
ウエストゴム Aラインスカート
(2件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36800741
品番
FS45801
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
5号
ウエスト(cm)
59
ヒップ(cm)
92
前丈(cm)
(ベルト下)535
混率(%)
ポリエステル100
生地
ストレッチカルゼ
色番
7
仕様
ウエストゴム使用、右脇ポケット、左脇ファスナー、手洗い可
種別
スカート
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。