フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ベスト オフィスウェア
クレストパターン ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
36800942
品番
FV30599
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ホワイト×チャコール
サイズ
13号
肩幅(cm)
36
胸囲(cm)
97
着丈(cm)
52
混率(%)
ポリエステル100
生地
クレストパターン
仕様
センタースリット、手洗い可
種別
ベスト
色番
1
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。