フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
スナップリボン付き 半袖ブラウス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
11号
注文コード
36801493
品番
SB7003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スナップ式のフェミニンなリボンがポイント
色
ホワイト
サイズ
11号
胸囲(cm)
96
袖丈(cm)
23.5
着丈(cm)
62
混率(%)
ポリエステル80、綿20
生地
ハウンドトゥース
仕様
リボン付、透け防止素材、洗濯機可
種別
半袖ブラウス
肩幅(cm)
40
色番
1
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。