フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
スナップリボン付き 半袖ブラウス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36801502
品番
SB7003
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スナップ式のフェミニンなリボンがポイント
色
ホワイト
サイズ
13号
胸囲(cm)
100
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
63
混率(%)
ポリエステル80、綿20
生地
ハウンドトゥース
仕様
リボン付、透け防止素材、洗濯機可
種別
半袖ブラウス
肩幅(cm)
41
色番
1
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。