SB7004 リボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo) 36801554 SB7004 リボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo) 36801554 SB7004 リボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo) 36801554 SB7004 リボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo) 36801554 SB7004 リボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo) 36801554

リボン付き 半袖ブラウス

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36801554 品番 SB7004
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

おしゃれ感がアップするシャドーの千鳥柄

ホワイト サイズ7号 胸囲(cm)91 袖丈(cm)22 着丈(cm)59 混率(%)ポリエステル80、綿20 生地ハウンドトゥース 色番1 仕様リボン付、透け防止素材、洗濯機可 種別半袖ブラウス 肩幅(cm)38 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36801746
2020-10-19
用途:
会社用
製造業

リボンがかわいいと好評でした。シワになりにくく洗濯を繰り返しても丈夫でした。価格もお手頃ですので長袖も購入したいと思います。

対象商品:
36801572
2015-07-08
用途:
事務用
株式会社ホンダカーズ千葉 様

女性事務員からの評判は良いです。値段も手頃で不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする