※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3926 反射テープ付きイベントベスト 桑和 36802245 3926 反射テープ付きイベントベスト 桑和 36802245

反射テープ付きイベントベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 蛍光イエロー サイズフリー 注文コード36802245 品番3926
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

反射テープで視認性・安全性がアップ!
さらに多用途にお使いいただけます。
雨や水などの生地への浸透を防ぐ。
再帰反射素材使用で、夜間作業の安全性がアップ。
洗濯後もノーアイロンで着用可能。

蛍光イエロー サイズフリー 仕様反射テープ 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 着丈(cm)66 色番76
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする