※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3926 反射テープ付きイベントベスト 桑和 36802254 3926 反射テープ付きイベントベスト 桑和 36802254

反射テープ付きイベントベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 36802254 品番 3926
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

反射テープで視認性・安全性がアップ!
さらに多用途にお使いいただけます。
雨や水などの生地への浸透を防ぐ。
再帰反射素材使用で、夜間作業の安全性がアップ。
洗濯後もノーアイロンで着用可能。

蛍光イエロー サイズXL 仕様反射テープ 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)49 着丈(cm)71 色番76
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする