オックス自転車カバー

(12件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36802342 品番 普及サイズ
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

盗難、雨、露、ほこりから車体を保護する最高級自転車カバーです。
風でもとばない固定式で、取り付けも簡単にできます。

材質ポリエステルオックス・ナイロンツイル・ゴム 加工撥水加工 タイプ普及サイズ シルバー 長さ(mm)1950 幅(mm)600 高さ(mm)600-900-600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36802342
2026-01-28
用途:
屋外の自転車保管
金融・保険業

他の自転車カバーより丈夫です。
一つ買い、良かったので追加購入しました。

対象商品:
36802333
2022-12-22
用途:
自転車カバーとして。
その他業種

大きくてすっぽりかぶるので、カバーするのが楽です。前と後ろにくくりつける紐がついているので、風でとばないのがうれしいです。

2020-04-10
用途:
3輪車の屋外保管
その他業種

四年前に購入したが、破れてきた。もう少し持って欲しかったが、3輪車用はこれしかないので再度購入。

対象商品:
36802351
2020-01-21
用途:
自転車カバ−
株式会社横河ブリッジ 様

作りが雑でした、とても残念です。
もう少ししっかりした物かと思い購入したのですが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
36802351
2017-11-08
用途:
自転車の保管

生地が厚手でで非常に良い。ワイヤロック用の通し穴が無い事や、めくれ防止の紐など、ややチープな面もあるが、カバーの基本仕様がしっかりしているように見えた。

対象商品:
36802333
2017-03-12
用途:
27インチの自転車カバー

前回ビーチクルーザー用に特大サイズ購入。少し小さめでしたが厚みも耐久性も優れていたので、今回はカマキリサイズを27インチ自転車用として購入。丁度良いサイズ満足です。

対象商品:
36802351
2021-01-19
用途:
自転車カバーの再購入

以前購入し長らく使っていたが、5年位経過し、流石にお尻の一部が破れたので、交換のために再購入。長く使ってみた状況は駐輪場屋根の下にかかっている様な部分は、現在も全く布繊維に問題は出てない。破れたりするのは、度々雨がかかる様な端部で、そこは劣化は甚だしい。数あるカバーの中では比較的丈夫な方だとは思うが、完全に屋外使用する場合は、もって3年の消耗品と割り切った方が良いかもしれない。

対象商品:
36802342
2016-04-13
用途:
外での自転車保管用
金融・保険業

厚くてしっかりしています。今回、同じくらいの値段の他社製品も一緒に買ってみましたが、こちらのほうがしっかりしてました。
止め具がショボいので、真ん中辺りにマジックテープでも付ける予定です。
耐久性はまだ分かりませんが期待も厚いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする