フロントバスケットカバー マモール

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36802552 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

雨雪や犯罪から前カゴの荷物を守るバスケットカバーです。
バスケットカバー本体をカゴに被せ、引っ掛け金具と裾紐で簡単に取り付けが可能です。
前面及び側面に堅牢肉厚素材を採用し十分な実用性能です。

寸法(mm)幅390mm x 奥行285mm x 高さ310mm ネイビー サイズL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
表記サイズに誤り有り
有限会社小林工業所 様

400X350高さ300と表記されていたので注文し取り付けようとしましたが余裕が有るサイズのはずがまるで入らない。
現品確認すると400X300高さ350でした。
このサイズなら注文しなかった。

2025-02-03
用途:
バイクのフロントかごのカバー

バイクのフロントかごにぴったりハマるカバーを探してました。このMサイズがちょうど良かったです。私と同じかごカバーをお探しの方にお勧めです。

2021-06-11
用途:
防犯と雨天のため
その他業種

レビューが良かった為購入。素材がしっかりしているため、悪く言えばあまり入らない。
特に不満なのはカゴに固定する金具の表側部分が、半年もたたないうちにサビが出てきている事。内側に影響は無いように思うが少し不満。

1人が参考にしています
対象商品:
36802552
2020-08-09
用途:
移動用自転車かごカバーとして
おおた工房 様 (製造業)

ビニールが厚く、雨や日差しにも強くて、安心してかごに入れて走れます。取り付けもフックで楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
36802543
2020-07-23
用途:
原付に取り付けました
サービス業

原付に取り付けました、荷物を雨風から守れるので大満足です!

3人が参考にしています
対象商品:
36802543
2020-07-12
用途:
自転車かごカバー
その他業種

シンプルだけれど、しっかりした生地で縫製もしっかりして流石日本製だと思いました。リアカバーと一緒に買いましたが、デザインも満足しています。配送も早かったです。

対象商品:
36802543
2019-10-20
用途:
自転車の前カゴのカバー。
その他業種

一年以上前(昨年7月)、自転車を購入した時に購入しました。値段からして、一年持てばと思っていましたが、今でも傷(ビニールの破れ)一つ無く使えています。大正解でした。

対象商品:
36802543
2018-09-08
用途:
自転車の前かごのほこり、雨及び盗難防止用です。
電気・ガス・熱供給・水道業

自転車の前かごのほこり、雨及び盗難防止用で、とても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする