耳栓 No.15

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード36802744 品番No.15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

挿入感が柔らかでフィットの良い傘型の耳栓です。先端の部分は挿入時に耳孔の形通りスムーズに入り、良くなじみます。

周波数(Hz)/遮音値(dB)
125/16.5
250/17.5
500/17.5
1000/22.5
2000/29
4000/30
8000/29
ホワイト サイズフリー 規格JIS T 8161準拠 (第1種) コードあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36802744
2023-01-24
用途:
切削加工職場の騒音対策

個人個人の好みもあるので何種類か試してみましたが、
これが一番良いようです。
これからも使用していきます。

対象商品:
36802744
2018-12-29
用途:
工場での作業時

このタイプの耳栓が使いやすく、必要な数だけ購入できるのが有難いです。随時リピート購入しています。

対象商品:
36802744
2015-12-02
用途:
製材作業

CPが抜群

対象商品:
36802744
2013-07-17
用途:
現場業務時に常時着用
ミクロカット工業株式会社 様

使いやすいです。

対象商品:
36802744
2013-01-20
用途:
板金作業等

昔からこればかりです。高音域遮音性が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする