曜日別特売
DJ20-4K-TBR DJレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 36804521

DJ20-4K-TBR DJレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 36804521
DJ20-4K-TBR DJレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 36804521
DJ20-4K-TBR DJレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 36804521

DJレバー 小判座表示錠

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1セット注文コード36804521品番DJ20-4K-TBR
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)プレス鋼板セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)60ブラウン種類レバーハンドル機能小判座、表示錠(2型)対応戸厚(mm)29~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36804503
2022-04-11
用途: 一流製品は問題なし。
有限会社星建設業・工事業

日頃の使いやすさは問題なくそれを問題と感じることもない商品が一番良い商品だと思わされます。

1が参考にしています
対象商品 : 36804546
2021-10-02
用途: ドア取手交換
建設業・工事業

古い取手がラッチ式でした、寸法を出して21φの穴を建具内とレバー、鍵の3カ所開けて取付出来ました。穴が大きめなので組み付けの時、楽に調整できました。

対象商品 : 36804503
2018-01-15
用途: 未確認で購入しました
製造業

現行の一穴のトイレ扉につけようと
しましたが
新たに、施工上
鍵穴部にもう一穴加工しないといけないタイプでした。
返品し、別サイトで
一穴で鍵が施錠できるタイプを購入しました。
(同じ技研製品)
私のようなミスはしないとは思いますが
購入時にはご注意ください。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 36804503
2017-08-09
用途: リフォーム用として取り替え
その他業種

取り替え用として何度もホームセンターで探し回りましたが見つからずネットで探しました。おかげさまで、今まで使用していたレバーメーカーがリフォーム用として寸法関係が同一のを販売しており、スムーズに入れ替え作業ができました。御社のページにも図面が載せてありましたので、購入前に確認ができました。

対象商品 : 36804546
2017-04-06
用途: レバーハンドルの取替
建設業・工事業

注文してから早いし、特に何の問題もございません
満足です

対象商品 : 36804503
2015-03-11
用途: トイレドア用

トイレのドアが玉座タイプで鍵も緩かったので、レバー式に変えた。
鍵もきちっと閉まり、満足しています。もう少し安くてもよいのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする