ジェットオイラー携帯用油さし

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36804582 品番 No.203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。
真鍮パイプを引き出してご使用下さい。
使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。

材質ポリエチレン、真鍮 容量(mL)300 高さ(mm)320 ノズル長(mm)160 底径(Φmm)70 トラスコ品番400-1231 イエロー サイズ 質量(g)51 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36804582
2023-09-27
用途:
出張メンテナンス用に持ち運びたかったが

ノズルを引っ込めればこぼれないと謳われるものの、
ちょっと気温が上がると中の空気が膨張して
オイルを押し出してしまうのでドバドバあふれてくる。
その為ノズルを収納できなかった。意味が無い。
しっかり底まで引っ込めても買い替えても駄目だったので不良品では無いらしい。

夏の終わりに買って次の夏に工場と自動車内で大惨事になったので捨ててしまった。
やはりネジで締めて封鎖するような構造が無いと持ち運びは無理だと感じる。

9人が参考にしています
対象商品:
36804573
2023-05-19
用途:
工場機械の油さしで使用

前回、ノズルが本体と同じ素材のポリエチレンを購入したところ不評でしたので、金属製の油さしを買いなおしました。他と価格を比較して一番安く購入できたので、満足です。
またこれから同じものを購入しようと思います。

対象商品:
08529001
2023-07-30
用途:
シャットル織機の油さし
株式会社一色テキスタイル 様

古いシャットル織機は、構造上多くのカ所に毎日油をささなくてはなりません。簡単に油さしができるので有難いです。

対象商品:
36804573
2023-06-13
用途:
2段式 駐輪ラックのメンテナンスにオイルを詰め替え
建設業・工事業

機械オイルを詰め替えて 高い位置のオイル差しに
とても使いやすかったです

2020-12-16
用途:
農業機械への注油
農・林・水産業

コンバインの自動注油ではかからない場所への注油に使用。コメリに置いてあるオイラーに比べ給油口が広くオイルが入れやすい、またノズルが長く先が曲がっているので対象物に注油し易いです。ノズルが伸縮するので携帯して出先での注油にも使用できるので重宝しています。

対象商品:
36804573
2020-11-02
用途:
機械運転開始前
農・林・水産業

先端が細く金属なので狭い箇所の注油に適しています。プラスチックの注ぎ口より液垂れもしにくいです。

対象商品:
36804582
2020-05-08
用途:
工作機械への油さし
教育・研究機関

結構強く引っ張らないと伸びてくれない。一番下まで下げるとオイル漏れはなし。

対象商品:
36804573
2017-07-01
用途:
ボンド拭き取り用のシンナー容器
HummingBird 様

ノズルを縮めると漏れないのは良いのだけど、ノズルの動きが硬すぎて使い難い

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする