フルプラ
フルプラの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
フルプラの オイラー
ジェットオイラーラッパ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36804616
品番
No.317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
容量(mL)
200
トラスコ品番
400-1265
材質
(ビン・キャップ)PE
色
ブルー
高さ(mm)
200
質量(g)
31
タイプ
ラッパ型
ノズル長(mm)
120
底径(Φmm)
86
危険物の類別
非危険物