ジェットオイラー(角型)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード36804625 品番No.300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。

容量(mL)350 ブルー トラスコ品番297-2824 材質ポリエチレン 高さ(mm)236 質量(g)47 タイプ角型 ノズル長(mm)120 底面サイズ(mm)84×74 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36804625
2023-07-04
用途:
塗装作業時のシンナー溜として複数使用
製造業

本来はオイラーとして使うものだが、ラッカーシンナー、プラ用シンナー各種、ツールウォシュを入れ塗装ブース横に並べている。ラッカーシンナーを入れ使い続けると段々固くなってくるので交換用として購入。使い勝手は良いです。お試しあれ。

対象商品:
37037122
2021-03-31
用途:
バイクのエンジンオイル交換

角型なので倒れにくいです。
かなり絞っても元に戻るので使いやすいです。

対象商品:
36804625
2020-12-19
用途:
作業用
製造業

昔ながらの、この形が使いやすくて
探していましたらモノタロウさんにあり
助かりました、又購入します

対象商品:
36804625
2020-10-06
用途:
機械油入れ

消耗品なので、コストパフォーマンスの良い商品として重宝しております。

対象商品:
37037086
2017-11-10
用途:
機械油の注入

定番品です。可もなく不可もないです。梱包がほとんど空気です。

対象商品:
37037061
2015-07-04
用途:
木工作業組み立て時、ダボ穴等のり入れに使用

長時間使用することもあり、この形が安定して使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする