フルプラ
フルプラの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
フルプラの スプレーボトル
ダイヤスプレーミエール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36804634
品番
No.502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
容量(mL)
300
材質
(ビン)PET/(本体)PP/(ノズル)ニッケルメッキ、真鍮
仕様
透明ボトル
色
レッド
高さ(mm)
176
1目盛(mL)
100
底径(Φmm)
90
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応