ダイヤスプレーロングスウィング

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36804747 品番No.529
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
容量(mL)1000 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など 高さ(mm)281 ノズル長(mm)180 底径(Φmm)120 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
注意
※強酸や強アルカリ性、有機溶剤などの液体を入れてご使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36804747
2025-08-15
用途:
駐車場の草
卸売・小売業

良い。
大きさも程よく、疲れない。
駐車場の割れ目に生える雑草に対して、モノタロウで買った除草剤を使っていたけど、ピンポイントにまけないから無駄が多くてもったいなかった。
低く屈んでまくので腰も痛かった。
これはピンポイントに一本の草、割れ目ね中だけにまけるからすごく節約になる。
ノズルが長いからそんなにかがまなくても命中するので楽。
今までが何だったのかと思うほど。
広い場所には不向きでピンポイントに使いた新しい場合におすすめ。

対象商品:
36804747
2023-09-17
用途:
家庭菜園の野菜に使用
サービス業

自宅でプランターにミニトマトを栽培しています。このミニトマトの病気や防虫対策のために使用しています。ノズルが上向きになっているので、葉の裏側にも散布できて便利です。

対象商品:
36804747
2023-12-24
用途:
野菜の液体散布に使用
サービス業

庭で小さくミニトマトの栽培を行っています。少しの薬剤散布の時に、この商品くらいのスプレーが便利です。

対象商品:
36804747
2020-06-14
用途:
苗の水撒き

家庭菜園の種子の水撒きに使用していますが、力強い霧が出て非常に重宝しています 。

1人が参考にしています
対象商品:
36804747
2018-06-20
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうど良い大きさで、逆さまにしても使えるのが気に入りました。
ありがとうございました。

対象商品:
36804747
2018-05-07
用途:
植物等への薬剤噴霧等噴霧作業全般
田中屋 様

10年以上前に購入の同等品が壊れたので代替として購入。下部タンクは全く同じに見えるが上部は全くの別物。柔らかい給水管等進化が著しく更に使いやすくなっていた。

2018-05-23
用途:
農作物への薬剤噴霧
農・林・水産業

使い勝手いいです。噴霧する箇所が腰より下なので、ノズルが長いと疲労軽減になります。

対象商品:
36804747
2017-09-02
用途:
製品1次防錆

通常のスプレーよりもピンポイントで吹き付けるため経済的、余計な飛び散りが無く後かたずけもラクチン

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする