SAHP-S610 エアーホースプレミアムソフト SK11 36805544

 

SAHP-S610 エアーホースプレミアムソフト SK11 36805544 SAHP-S610 エアーホースプレミアムソフト SK11 36805544

エアーホースプレミアムソフト

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード36805544 品番SAHP-S610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スムーズに作業を。やわらかさ、張りを追求。
常圧エア用ソケットプラグ付き
ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。
特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。

用途軽作業に最適な常圧エア用 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(ホース)特殊エラストマー樹脂 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0 ホース長さ(m)10 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36805544 SAHP-S610 31329847 6.5×10×10 エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ 1巻 2,998 税込3,298 メーカー違いの相当品です
36805544 SAHP-S610 64388669 SAHP-S610 エアホース ソフトプレミアム SK11 エアホース ソフトプレミアム SK11 1本 4,166 税込4,583 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36805544
2019-02-24
用途:
作業

ホースが柔らかいのが売りのようだったと思うが、使用時、ねじれたときに折れてしまう 普通のオレンジのが良い

対象商品:
36805544
2017-01-08
用途:
エアツールの使用
製造業

1mあたりの単価は若干高いものの、メス側のプラグにひとまわり外径の細い物が使われており、値段の違いに納得が出来ます。
商品説明に記載が有れば星五つでした。

対象商品:
36805544
2017-04-04
用途:
機械修理、タイヤ交換
舘野 農園 様 (農・林・水産業)

以前使っていたものは硬化して取り回しずらくなった。軽くて使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
36805553
2016-11-17
用途:
屋根、外装工事に使用
磯部板金 様 (建設業・工事業)

ホ−スのやわらかさが、もう少しほしい、メスのカプラ
の方にホース保護用をほどこしてほしい、これから寒くなると少し硬めになり、ホースにエアーが入ると、絡まりやすくなる!

対象商品:
36805553
2016-09-29
用途:
軽作業

柔らかくて使いやすいです。長く持つ様な気がします。

対象商品:
36805553
2016-04-20
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

細いです。 やわらかいけど、折れ曲がりして空気が遮断されることありました。 伸ばして使用してください。
エアー流量を気にしなければOKだと思います。

対象商品:
36805553
2015-11-09
用途:
家具塗装用

柔らかさは、非常に良いと思いますが、梱包時の巻き癖がなかなか直らないのが難点です。

対象商品:
36805553
2015-06-25
用途:
エア−工具の接続
有限会社根岸製作所 様

前回も同じホ−スを購入し、大変良かったので、再度購入しました。このホ−スは、非常にしなやかなので、耐久性については、まだ不明ですが、何年くらい持つか楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする