エアーコンプレッサー

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36805641 品番SR-B38LCF-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

パワフル吐出量116L/min(0.6MPa時)

吐出空気量(L/min)
【0MPa時】180(50Hz)/221(60Hz)
【0.45MPa時】113(50Hz)/128(60Hz)
【0.6MPa時】100(50Hz)/116(60Hz)
【最高圧力時】76(50Hz)/92(60Hz)
潤滑方式オイル式 最高使用圧力(MPa)1 制御圧力(MPa)約0.8〜1.0 出力(kW)1.5 電圧(V)AC100 騒音値(dB)50Hz/73、60Hz/75 タンク容量(L)38 幅(mm)450 高さ(mm)780 奥行(mm)630 質量(kg)60 消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200 消費電流(A)12 モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)/1720(60Hz) 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
注意
※個人宅への配送はできかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,850 / 税込 ¥8,635
北海道地方数量1につき ¥9,540 / 税込 ¥10,494
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36805641
2019-01-19
用途:
マイガレージ(バイク・車)用に購入。
建設業・工事業

予備タンクを使用いたせば、本業でも使用可能なスペック。(マイガレージ(バイク・車)用にはオーバースペック)とても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
36805641
2014-08-25
用途:
自動車整備作業にて

自営の車屋にて使用しています。
他社の静音オイルレスコンプレッサーが故障したために買い換えました。

同社のサブタンクAST-40(38L)を接続し76L化、0.9MPa出力にて常用してます。
メインタンクのエア圧が1.0MPa付近まで上がりますので、日常の点検整備作業においては十分なパワーです。
ただし、タイヤチェンジャーを使用するときは大量のエアー消費になるため何度も再起動します。

また、以前の静音オイルレスタイプと比較して
・煩い(68→75dB)
・エアーからオイルの匂いが出る
という2点が気になりました(仕方がないことですが)

しかし、エアーインパクトレンチやタイヤチェンジャーを使用する環境においては1.0MPaまで出ること、再起動圧力が0.8MPaであることは他社の同価格帯にはない為、作業環境が良くなりとても満足しています。

メーカー直送でも多少の傷があるのはご愛嬌です。
参考までに台湾製です。

8人が参考にしています
対象商品:
36805641
2014-04-15
用途:
農作業機の掃除
農・林・水産業

移動が楽、3馬力が固定できて、常に使用しなくて、便利になった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする