3/22より値下げ!現場を応援

No.23 ホイッスル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 36805851 No.23 ホイッスル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 36805851

ホイッスル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36805851 品番 No.23
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別) 値下げ
539
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質真ちゅう製 質量(g)約18 仕様コルク玉入り 円周約1mのストラップ付き 種類TOYOロゴ入りネックストラップ付き 用途誘導・指示・危険・合図 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
交通誘導

この吹笛が今まで使用した中で一番いい。安いし音もいい。

対象商品:
36805867
2018-08-23
用途:
緊急時

トーヨーホイッスルの中でもこのNo.25は特に音質にメーカーがこだわって作ったと聞いています。消防団活動でも使用していますが、誘導時などに音の通りが良く唾も通りが良いようで、意思の疎通が容易です。数々ホイッスル使ってきましたがこれ以上の物はありませんでした。

対象商品:
36805867
2018-04-19
用途:
防災リュック
サービス業

いざという非常時に使用できるように取り揃えました。

対象商品:
36805851
2017-07-09
用途:
玉掛け合図
スズキエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

思いの他、音が大きく今までより少ない肺活量で済むので非常に助かっております。

1人が参考にしています
対象商品:
36805851
2012-09-26
用途:
農作業とき機械音で聞こえ無い時あり、其のとき使用します
山形農産 様 (農・林・水産業)

音大きいので周りの人がよくわかるとのこと

1人が参考にしています
対象商品:
36805842
2015-01-18
用途:
交通誘導で

音の大きさは満足いくものでしたが、低音なので「ピーーッ」ではなく「ホー・ホー」って感じで不満。
まぁ使えないこともないので使用してます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
10078713
2012-10-29
用途:
交通誘導、お祭り

100均で3個買いましたが、全て全く駄目で、こちらで購入しました。
比べるのもなんですが、すばらしく鳴ります。けたたましく
鳴ります。 価格も安いので、こちらを使用されるのが懸命です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする